KAZEN
患者衣上衣(甚平型) 287-22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
グリーン、水色(パイピング)
グリーン、オレンジ(パイピング)
グリーン、ブラウン(パイピング)
グリーン、グリーン(パイピング)
グリーン、ネイビー(パイピング)
サイズ
SS
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467267
品番
287-22-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン、水色(パイピング)
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
54
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48467267
287-22-SS
46481716
287-22
患者衣上衣(甚平型) 287
KAZEN
1着
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました