KAZEN
患者衣(ガウン型) 289-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン(パイピング)
ピンク(パイピング)
オレンジ(パイピング)
ブラウン(パイピング)
グリーン(パイピング)
ネイビー(パイピング)
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467520
品番
289-23-LL
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン(パイピング)
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル55/綿45
着丈(cm)
141
裄丈(cm)
74
生地
オックス