KAZEN
メンズ医務衣 半袖 327-70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467626
品番
327-70-3L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
3L
厚さ
1.5
胸囲(cm)
121
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%