曜日別特売
327-70-4L メンズ医務衣 半袖 327-70 KAZEN 48467635

メンズ医務衣 半袖 327-70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48467635品番327-70-4L
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣

仕様防透性:1.5シロサイズ4L厚さ1.5胸囲(cm)126加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)79素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする