KAZEN
スニーカー MX134
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
29
注文コード
48469656
品番
MX134-29.0cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用スニーカー、ヒモタイプ
かかと部分に反射材
軽量
カップインソール
色
シロ
サイズ(cm)
29
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA+合成ゴム