KAZEN
スニーカー MX135
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
23.5
注文コード
48469690
品番
MX135-23.5cm
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
(トウガード)作業中に負担のかかる爪先部を保護します
(エアクッション)衝撃吸収力により足への負担を軽減します
(反射材付)夜間の外出を考慮した安全設計
色
シロ
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA+合成ゴム