KAZEN
ナースサンダル 191-95
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
22.5
注文コード
48470347
品番
191-95-22.5cm
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています
色
クロ
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ゴム