曜日別特売

ナースサンダル 191-95

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚サイズ(cm)23注文コード48470356品番191-95-23.0cm
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています

クロサイズ(cm)23材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする