曜日別特売

手術スラックス(男女兼用) 155-93

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48472754品番155-93-S
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様

仕様防透性:2.5マゼンタサイズS厚さ2股下(cm)67ズボン丈(cm)95素材高機能ポプリン、ポリエステル100%適応ウエスト(cm)59~66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする