KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155-93
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48472788
品番
155-93-LL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
マゼンタ
サイズ
LL
厚さ
2
股下(cm)
75
ズボン丈(cm)
105
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
適応ウエスト(cm)
80~90