KAZEN
レディスジャケット半袖 279-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48473068
品番
279-23-S
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クレリックカラーで清楚なスタイルに
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト
仕様
防透性:4.5
色
ピンク
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
素材
アレニエ、ポリエステル100%