曜日別特売
279-23-3L レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473104

279-23-3L レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473104
279-23-3L レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473104

レディスジャケット半袖 279-23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48473104品番279-23-3L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クレリックカラーで清楚なスタイルに
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト

仕様防透性:4.5ピンクサイズ3L厚さ2.5胸囲(cm)110肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)70素材アレニエ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする