曜日別特売

レディススラックス 195-23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48473366品番195-23-LL
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様防透性:4.5ピンクサイズLL厚さ3.5股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)68~74ヒップ(cm)103素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%ワタリ(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする