曜日別特売
257-20-L メンズスラックス 257-20 KAZEN 48473497

メンズスラックス 257-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48473497品番257-20-L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソフトな風合いのニット素材です

仕様ツータック・脇ゴム、ウエストベルト通し付きシロサイズL股下(cm)90(フリー)型番257-20加工制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応ヒップ(cm)112素材ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)ワタリ(cm)36ポケット両脇・両後ろポケット付き適応ウエスト(cm)80~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする