曜日別特売

メンズスラックス 257-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード48473610品番257-21-5L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソフトな風合いのニット素材です
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付

仕様ツータック・脇ゴム、ウエストベルト通し付きサックスサイズ5L厚さ3.5股下(cm)90(フリー)加工制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応ヒップ(cm)134素材ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)ワタリ(cm)43ポケット両脇・両後ろポケット付き適応ウエスト(cm)108~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする