KAZEN
メンズジャケット半袖 094-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474459
品番
094-21-3L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
ソフトな風合いのニット素材です
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
型番
094-21
加工
制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
素材
ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)
ポケット
左胸・両腰ポケット付き、内ポケット付き(左胸ポケット・右腰ポケット)