KAZEN
メンズジャケット半袖 094-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474468
品番
094-21-4L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
ソフトな風合いのニット素材です
仕様
防透性:4.5
色
サックス
サイズ
4L
厚さ
3.5
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%