曜日別特売

レディスジャケット半袖 149-91

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48474958品番149-91-LL
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ストライプに白の台衿が映える実習衣

仕様防透性:4ストライプサイズLL厚さ2.5胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)70素材カチオンストライプ、ポリエステル85%・綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする