KAZEN
スクラブ(男女兼用) 133-92
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
サイズ
SS
S
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475125
品番
133-92-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付
仕様
防透性:2.5
色
チェリーピンク
サイズ
SS
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
生地
高機能ポプリン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48475125
133-92-SS
20117082
133-92-SS
男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました