KAZEN
スクラブ(男女兼用) 133-92
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
S
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475186
品番
133-92-4L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付
仕様
防透性:2.5
色
チェリーピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
生地
高機能ポプリン