曜日別特売

レディススラックス REP165-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード48475649品番REP165-10-LL
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします

ホワイトサイズLL股下(cm)83(フリー)加工制菌加工・抗ウィルス加工ヒップ(cm)103素材re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)ワタリ(cm)32適応ウエスト(cm)68~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする