KAZEN
レディススラックス REP165-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シロ
ホワイト
シロ
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475676
品番
REP165-10-5L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします
色
シロ
サイズ
5L
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
121
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
ワタリ(cm)
38
適応ウエスト(cm)
86~92