KAZEN
メンズスラックス REP150-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
シロ
ホワイト
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475728
品番
REP150-10-W82
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ノータック、両脇ポケット付、右後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル70/綿30
股下(cm)
90(フリー)
ウエスト(cm)
82
加工
制菌加工・抗ウィルス加工
生地
re-powerクレンゼポプリン
ワタリ(cm)
33