曜日別特売

スラックス(男女兼用) 855-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48483796品番855-48-3L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています

仕様制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入りネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ウエスト(cm)84~99裏地裏地付き(ホワイトのみ)ヒップ(cm)116ワタリ(cm)37ポケット両脇ポケット付き洗濯方法工業洗濯可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする