曜日別特売
125-4346 RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO 48484179

RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント125-4346

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
印刷技術:FDM、プリント素材:MT-BRONZE、機械仕様:なし、色:青銅、重量:750g、直径:2.85mm、MT-BRONZEで造形するときは、硬化スチールノズルの使用を検討してください。RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントMT-BRONZE. RS Pro MT-BRONZEは、造形、研磨、つや出しが簡単な、青銅含有率80 %のフィラメントです。MT-BRONZEを使用すると、PLAの3倍の重量など、本物の金属の特性を備えた最も美しい造形が可能になります。MT-BRONZEは、金属の含有率が高いため、ほとんど縮むことがありません。特殊な潤滑剤で流量を増大し、MT-BRONZEがノズルに付着するのを防止します。青銅含有率 約80 % PLAベースのフィラメントの3倍の重量 金属の感触と「冷んやりした」手触り 一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能 ダイレクト式とボーデン式の両方の3Dプリンタの優れた造形適性 処理添加剤の追加により、簡単で確実な造形を実現 すばやく簡単に研磨などの後処理が可能 リトラクションしながらの造形が可能 >0.35 mmのノズルに対応. MT-BRONZEは、ヒートベッドなしで造形可能ですが、ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35-60℃です。保管 涼しく乾燥した場所(15~25℃)で、紫外線から遠ざけます。
注文コード
48484179
品番
125-4346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,885
販売価格(税別)
¥15,350
仕様
印刷技術:FDM、プリント素材:MT-BRONZE、機械仕様:なし、色:青銅、重量:750g、直径:2.85mm、MT-BRONZEで造形するときは、硬化スチールノズルの使用を検討してください。RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントMT-BRONZE. RS Pro MT-BRONZEは、造形、研磨、つや出しが簡単な、青銅含有率80 %のフィラメントです。MT-BRONZEを使用すると、PLAの3倍の重量など、本物の金属の特性を備えた最も美しい造形が可能になります。MT-BRONZEは、金属の含有率が高いため、ほとんど縮むことがありません。特殊な潤滑剤で流量を増大し、MT-BRONZEがノズルに付着するのを防止します。青銅含有率 約80 % PLAベースのフィラメントの3倍の重量 金属の感触と「冷んやりした」手触り 一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能 ダイレクト式とボーデン式の両方の3Dプリンタの優れた造形適性 処理添加剤の追加により、簡単で確実な造形を実現 すばやく簡単に研磨などの後処理が可能 リトラクションしながらの造形が可能 >0.35 mmのノズルに対応. MT-BRONZEは、ヒートベッドなしで造形可能ですが、ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35-60℃です。保管 涼しく乾燥した場所(15~25℃)で、紫外線から遠ざけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする