曜日別特売
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799

980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799
980-48-3L レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799

レディスジャケット半袖 980-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48485799品番980-48-3L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

筋肉の動きに追従し動きを妨げない、動いているときが最も美しいユニフォームです
両腕を上げたときの脇、肩・背中部分の詰まり方を比較すると、つっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用しておりフィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます

仕様比翼ファスナー仕様、動体裁断、名札ループ付き(左胸)ネイビー×プラムサイズ3L胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100加工制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)72ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き洗濯方法工業洗濯可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする