KAZEN
ワンピース半袖 YW114-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
17
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48489344
品番
YW114-5-17号
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
着る人の内面を映し出す、シンプルで美しい直線ライン
衿元の美しい直線パイピング使い
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ベルベットレッド
サイズ(号)
17
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
100
生地
デルタ
ポケット
両腰ポケットに内ポケット付き