曜日別特売
YW114-1-9号 ワンピース半袖 YW114-1 KAZEN 48489448

YW114-1-9号 ワンピース半袖 YW114-1 KAZEN 48489448
YW114-1-9号 ワンピース半袖 YW114-1 KAZEN 48489448

ワンピース半袖 YW114-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード48489448品番YW114-1-9号
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

着る人の内面を映し出す、シンプルで美しい直線ライン
衿元の美しい直線パイピング使い
右腰にループ付

仕様防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様ホワイト×ネイビーサイズ(号)9胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)98生地デルタポケット両腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする