曜日別特売
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225

990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225
990-18-L ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225

ワンピース半袖 990-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48491225品番990-18-L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動体裁断で動きやすさと快適な着心地

仕様比翼ファスナー仕様、防透性:5、動体裁断ホワイト×ネイビーサイズL厚さ4.5胸囲(cm)98肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)100素材リアン、ポリエステル100%ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする