KAZEN
メンズスクラブ 038-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48493255
品番
038-21-S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ブルー
サイズ
S
厚さ
3.5
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%