KAZEN
ワンピース半袖 YW113-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
15
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48503850
品番
YW113-1-15号
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
上質な素材による品格の漂うワンピース左袖にロゴ刺繍入り
後ろ中央には動きやすいベント入り
左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、登録意匠番号第1663099号
仕様
右腰にループ付き、センターベント入り
色
ホワイト
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
102
生地
デルタ
ポケット
左胸にポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き