KAZEN
レディススクラブ半袖衿付 996-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48505539
品番
996-18-3L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小ぶりの衿付きスクラブ後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます
色
ホワイト×プラム×ネイビー
サイズ
3L
厚さ
4.5
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
75
素材
リアン、ポリエステル100%