曜日別特売
828-0226 RS PRO シガーソケットUSBチャージャー RS PRO 48523169

RS PRO シガーソケットUSBチャージャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48523169
品番
828-0226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
. RSデュアルUSB車載充電器は、自動車、トラック、キャンピングカー、ボートなどに適した小型デュアルUSB充電器です。 この車載USBアダプタはシガーソケット(標準 - 12 V)を使用して、最大2台のUSBデバイスを同時に充電できます。. 12 V dc入力 車載充電器型の設計 小型でコンパクト 1 A USB出力×2 過負荷、ショート保護 ErPレベルV RoHS対応 MTBF >50000時間
長さ(mm)
45.3
幅(mm)
23
最高温度(℃)
25
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
2
連続出力電力(W)
10
保護機能
過負荷保護、短絡保護、デュアルUSBDC/DC車載アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
0
MTBF平均故障間隔
50000h
出力接続方式
USB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする