曜日別特売
758-7046 RS PRO ジャンクションボックス RS PRO 48524307

RS PRO ジャンクションボックス758-7046

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電流・仕様・内容量が62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
-
仕様
長さ:300mm●幅:150mm●高さ:80mm●寸法 x x H:300 150 80mm●材質:ステンレス鋼●IP定格:IP66●カラー:未塗装●RS Pro IP66スチールDINレール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。これらのボックスはIP66等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。壁掛けボックスのふたはねじ止めされ、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな電気用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. AISI 304ステンレススチール IP66保護等級 ふたに4つのねじ穴 ダブルリップ構造の縁. ボックスの使用方法. このエンクロージャの内部にはDINレール一式が組み込まれており、繊細な電気機器に最適です。100 %必要ではありませんが、このボックスの内側自体が、DINレール端子を取り付けることができるように設計されているため、屋外環境に置かれた場合でも風雨から完全に保護されます。. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか?. このボックスのシリーズ全体がIP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. 壁掛けボックスとは何ですか?. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
注文コード
48524307
品番
758-7046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
定格電流(A)
-
仕様
長さ:300mm●幅:150mm●高さ:80mm●寸法 x x H:300 150 80mm●材質:ステンレス鋼●IP定格:IP66●カラー:未塗装●RS Pro IP66スチールDINレール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。これらのボックスはIP66等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。壁掛けボックスのふたはねじ止めされ、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな電気用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. AISI 304ステンレススチール IP66保護等級 ふたに4つのねじ穴 ダブルリップ構造の縁. ボックスの使用方法. このエンクロージャの内部にはDINレール一式が組み込まれており、繊細な電気機器に最適です。100 %必要ではありませんが、このボックスの内側自体が、DINレール端子を取り付けることができるように設計されているため、屋外環境に置かれた場合でも風雨から完全に保護されます。. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか?. このボックスのシリーズ全体がIP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. 壁掛けボックスとは何ですか?. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする