RS PRO
RS PRO ジャンクションボックス
749-1882
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
-
仕様
長さ:400mm 、 幅:120mm 、 高さ:200mm 、 寸法 L x W x H:400 x 120 x 200mm 、 材質:軟鋼 、 IP定格:IP66 、 カラー:グレー 、 IP66規格準拠のシールド端子ボックス. これらのエンクロージャは、DINレール端子とアクセサリのハウジングを目的に設計されています。 IP66等級を備えたグレー仕上げの軟鋼製端子ボックスです。. 動作温度 -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド グレーの軟鋼 IP66規格準拠
注文コード
48524474
品番
749-1882
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
-
仕様
長さ:400mm 、 幅:120mm 、 高さ:200mm 、 寸法 L x W x H:400 x 120 x 200mm 、 材質:軟鋼 、 IP定格:IP66 、 カラー:グレー 、 IP66規格準拠のシールド端子ボックス. これらのエンクロージャは、DINレール端子とアクセサリのハウジングを目的に設計されています。 IP66等級を備えたグレー仕上げの軟鋼製端子ボックスです。. 動作温度 -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド グレーの軟鋼 IP66規格準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応