ボンマックス
スタンド半袖コックコート FJ0703U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
48607449
品番
FJ0703U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内側アウトポケット付き
種別
半袖コックコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
107
生地
ツイル
色番
15