曜日別特売
MBS-650HX ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーン 48620836

ヘクスドリルビス ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(44本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)50
内容量1箱(44本)注文コード48620836品番MBS-650HX
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。

用途SUS製品への金物取り付けに最適です。長さ(mm)50材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本寸法(mm)6×50適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)強度(Nm)ねじり破断/26.1(参考値:6×25mm)ねじの呼びM6引抜強度KN(kgf)22.7(参考値:試験板/材質SS400・厚み6mm・硬さHRC72~73)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620784
2018-03-13
用途: 器具をH鋼に設置
建設業・工事業

H鋼に器具を直付けの為使用バンバン留り非常に満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする