SUPER250-200 コーキングSUPER250 耐熱用特殊エポキシ系接着補修材 ヘルメチック 48621222

※セット内容

コーキングSUPER250 耐熱用特殊エポキシ系接着補修材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200g×6セット)
注文コード
48621222
品番
SUPER250-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

エポキシ樹脂に特殊な変性を加え、更に特殊樹脂を配合しハイブリットにすることにより一般のエポキシ樹脂では成し得ない優れた耐熱性を兼ね備えた画期的な接着補修剤です。 250℃の優れた耐熱性、鉄・ステンレス等の金属、コンクリートなど様々な材質に使用できる強力な接着力、優れた耐久性・防食性・優れた耐油・耐溶剤性により様々な工業用設備に於いてご利用できます。

用途
パイプの漏水補修、蒸気配管の漏れの補修、耐熱性が必要な部分の充填接着、金属部の補強/防錆
破損箇所の補修、復元。パイプ、タンク、機械類、煙突廻り、建築設備などすり減った鉄表面の充填接着補修。
各種設備の防食、腐食摩耗阻止。配管及び貯蔵タンク、海洋構造物、橋及び高速道路その他鉄構造物や鉄塔。
工場や発電所・船舶等。
セット内容
主剤(100g)、硬化剤(100g)
規格
水質基準規格適合品(JWWA K 146)
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐久性、防食性、耐油性、耐溶剤性
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする