リードワイヤー エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】 工進 48627655

エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は部品番号・関連資料など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
部品番号
100025701
関連資料
(1.55MB)
注文コード
48627655
品番
リードワイヤー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
部品の交換に
マフラー/イグニッションコイル
適合品番
SEV-25L-AAA-3
部品番号
100025701
展開図部品No.
38
1台あたりに必要な個数
1
関連資料:(1.55MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48627104
2026-06-09
用途: 農機具修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今までキャブレーターの分解・調整をしたものの、最後まで吹けきらず、始動性も悪く苦慮していたがキャブを交換して全てが治りました、助かりました。

2026-08-12
用途: スターターキットが破損の為
農・林・水産業

探しまくって到達、当然製品は問題なし但し、ラベルはついていません!!!
工進の部品は探し難い、その点モノタロウは安心できる。
多分、工進の純正部品でしょう

2026-01-06
用途: 圧縮抜け

リコイルが軽くなる位圧縮が抜けてパワーダンしてしまったのでピストンリング2個交換。
2サイクルなので刈払機のようにシリンダ外して半日で交換。
1時間ほど使うとあたりがとれたのか、以前よりパワーが出て散水が勢いよく飛ぶようになりました。圧縮が復活し、リコイルも重くなった手ごたえあり。
参考に、圧縮抜けたリングは合口隙間0.50mm 新品は0.20mm

2026-01-30
用途: ポンプの修理
製造業

迅速な送付で修理も完了しました。部品は適正な物でした。

2025-10-22
用途: KC-26エンジンの部品交換
建設業・工事業

商品がとても早く届きました。早速取り換えを行いました。簡単に交換でき、エンジンも一発で始動しました。ありがとうございました。

2025-12-19
用途: 部品交換修理
農・林・水産業

プラグ点火しないので、部品交換しましたが、正常に稼働しました。

2024-11-10
用途: エンジンのキャブ修理
農・林・水産業

簡単に交換できて品質も良かった。また利用したいですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 48627174
2023-11-29
用途: 機械の修理
農・林・水産業

修理に使用し問題な修理出来ました、機械も動作して、満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする