TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(inch)
1
1/2&3/4
¥549
1
¥759
1-1/4
¥849
1-1/2
¥1,098
2
¥1,498
2-1/2
¥1,598
3
¥1,998
4
¥2,498
5
¥3,298
6
¥6,998
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48635247
品番
GK-Q 1
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途
カムロック用
質量(kg)
0.006
呼び径(mm)
25
呼び径(inch)
1
アズワン品番
65-0884-23
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~150
規格
食品衛生法適合
使用流体
薬品
法規制
食品衛生法厚生省告示第370号適合
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。