GK-Q 4 トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q] TOYOX(トヨックス) 48635308

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(inch)4
内容量1個注文コード48635308品番GK-Q 4
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合

用途
カムロック用
質量(kg)
0.03
呼び径(mm)
100
呼び径(inch)
4
アズワン品番
65-0884-29
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~150
規格
食品衛生法適合
使用流体
薬品
法規制
食品衛生法厚生省告示第370号適合
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする