K35 ボルト エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48644175

K35 ボルト エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48644175
K35 ボルト エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48644175
K35 ボルト エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48644175

エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は部品番号など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
部品番号
100085001
注文コード
48644175
品番
K35 ボルト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エンジン型式:K35 製品詳細型式:SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
部品の交換に
カムシャフト/マフラー
部品番号
100085001
展開図部品No.
18
1台あたりに必要な個数
2
適合品番
SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2
関連資料:(0.71MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48644175K35 ボルト48643895100085001100085001 ボルト 工進 48643895ボルト工進1個
¥219
税込¥241
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48644534
2026-08-21
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

純正品ですので問題なく使用でき、良いものです。整備にはとても助かりました。

2025-08-01
用途: 農地への灌水
農・林・水産業

昨年購入のsev25fがエンジンかからず、キャブレターを清掃するも燃料を吸い上げない為、K35キャブレターを交換。日照りが続いていたので急いでいたが、発注の翌日には入手できその翌日には無事エンジンポンプを稼働。
購入時の本体に架装されていたキャブレターよりも交換後の方がい安定した動きになった。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途: タンクへ給水時に使用
農・林・水産業

破損した部品を購入できてよかったとおもいます。メーカーの部品りすとなどへのリンクがあれば尚よかった。

対象商品 : 48644008
2024-01-24
用途: トラクタ、コンバインの洗浄
農・林・水産業

8年前に購入したエンジンポンプのリコイルスターターの内部の部品が損傷
交換も簡単でした
安く修理ができて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
K35 ボルト エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 1個 工進 【通販モノタロウ】