曜日別特売
2956 鋼のGENNOⅡ 土牛 48661334

鋼のGENNOⅡ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)245
口径(Φmm)22×22
内容量1本注文コード48661334品番2956
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高強度、ジュラルミン製のシャフトを採用。様々な用途に合わせた機能デザイン。落下防止コード取り付け穴付きです。

全長(mm)
245
口径(Φmm)
22×22
全質量(g)
295
頭の全長(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする