曜日別特売
58293 ジオラマスポンジ7色セット(各2g) アーテック[学校教材・教育玩具] 48663215

ジオラマスポンジ7色セット(各2g)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48663215品番58293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

使い切りやすい2gタイプ
全7色入り
ジオラマスポンジ2gが7色入り
材質:スポンジ。サイズ:130×90×10mm。セット内容:ジオラマスポンジ 2g ディープグリーン
ジオラマスポンジ 2g ライトグリーン
ジオラマスポンジ 2g グリーン
ジオラマスポンジ 2g イエローグリーン
ジオラマスポンジ 2g ホワイト
ジオラマスポンジ 2g レンジ
ジオラマスポンジ 2g ピンク

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容ジオラマスポンジ:2g ディープグリーン、ジオラマスポンジ:2g ライトグリーン、ジオラマスポンジ:2g グリーン、ジオラマスポンジ:2g イエローグリーン、ジオラマスポンジ:2g ホワイト、ジオラマスポンジ:2g オレンジ、ジオラマスポンジ:2g ピンク材質スポンジ寸法(mm)130×90×10包装形態チャック付袋
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする