SHARK SAW
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1枚
1セット
刃渡り(mm)
265
225
250
265
300
刃ピッチ(mm)
1.75
1.2
1.4
1.75
2.15
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48664825
品番
265mm
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
265
刃ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入