色ホワイト検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)