寅壱
ツータックパワー 1290-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
濃コン
濃コン
アースグリーン
シルバー
スミグレー
サイズ(cm)
110
70
100
115
120
125
130
73
76
79
82
85
88
91
95
105
110
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48727105
品番
1290-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,310
カーゴポケットもすっきり。
ゆとりのあるツータック仕様。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
右側ポケットペン差し付
色
濃コン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
110
色番
14
仕様
雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
41.2