曜日別特売
TDR 3-2422WISM TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWER 48753733

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)出力電圧(V)±12dc注文コード48753733品番TDR 3-2422WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±125効率81%パッケージSOIC 14長さ(mm)18.9幅(mm)17.2取付表面実装奥行(mm)8.7規格UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTDR 3WISM定格電力(W)3最高温度(℃)85動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc@60s入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする