曜日別特売
SOB867640 Two Phase SSR CELDUC 48791944

Two Phase SSR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48791944
品番
SOB867640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
最小負荷電流:5 mA、最大負荷電流:2 x 75 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最小負荷電圧:24 V ac、最大負荷電圧:510 V ac、最小電圧制御:8 V dc、最大電圧制御:30 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、ターミナルタイプ:ネジ、出力装置:サイリスタ、最大ターンオン時間:10 ms、寸法:44.8 x 59.4 x 30mm、リレータイプ:AC、EN 60947-4-3 (IEC 947-4-3)及びEN 60950 / VDE 0805 (強化絶縁) -UL-cUL保留中. 二相同期ソリッドステートリレー. ほとんどの負荷に適したデュアルソリッドステートリレー サイリスタ出力 LEDディスプレイ付きデュアル入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品に入力コネクタ付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする