VISHAY
Vishay フォトカプラ, ダーリントン出力
VOD223T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48844225
品番
VOD223T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:4000 V ac●最小電流伝送率:500 %●オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応